Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 4f polws glz M-Pure Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl MEG4040-3619


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M-Pure-Rahmen, 4fach, polarweiß, M-Pure
M-Pure-Rahmen, 4fach, polarweiß, M-Pure
M-Pure-Rahmen, 4fach, polarweiß, M-Pure
Artikel-Nr.:
     262-C867J26
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG4040-3619
EAN/GTIN:
     4042811181123
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen 4f polws glz M-Pure Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl MEG4040-3619
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Anzahl der Einheiten horizontal:
0
Anzahl der Einheiten vertikal:
0
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
83 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
60 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
polarweiß | weiß
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
297 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
10 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, merten schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,30*
€ 18,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,44*
€ 18,81*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,76*
€ 19,27*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 14,46*
€ 20,15*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 15,22*
€ 21,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG4040-3614
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.