Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3886820 Herst.-Nr.: MEG4040-3619 EAN/GTIN: 4042811181123 |
| |
|
| | |
| Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß. Cradle to Cradle CertifiedTM. Farbe: weiß, Breite: 83 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 297 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 4, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 0,0 mm, Einbaubreite: 0,0 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemm-/ Schraubbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: false, geeignet für Einbauinstallation: false, Anzahl der Einheiten horizontal: 4, Anzahl der Einheiten vertikal: 4, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 60 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0,0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0,0, mit Montagerahmen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | MEG4040-3619 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,30* | € 18,62* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,44* | € 18,81* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,76* | € 19,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,46* | € 20,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 15,22* | € 21,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|