Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder Funk VdS ws Batt max10St opt VdS anerkannt 85dB 9481


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RADEMACHER 32001664 Rauchmelder Kabellos
RADEMACHER 32001664 Rauchmelder Kabellos
RADEMACHER 32001664 Rauchmelder Kabellos
Artikel-Nr.:
     262-C867J49
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     32001664
EAN/GTIN:
     4031909020215
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
Rauchmelder Funk VdS ws Batt max10St opt VdS anerkannt 85dB 9481
Weitere Informationen:
Akustische Meldung:
ja
Breite:
106 mm
Durchmesser:
106 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
65 mm
Kabeleinführung:
Unterseite
Lautstärke:
85 dB(A)
Länge:
65 mm
Max. Anzahl vernetzbar:
10
Mit Spannungsanzeige:
ja
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP30
Selbstklebend:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
VdS anerkannt:
ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
ja
Versorgungsspannung DC:
9 - 9 V
Wirkprinzip:
optisch
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Feuermelder, SmartHome Rauchmelder, rauchmelder funk, rauchmelder, Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Differenzialmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder, Wärmemelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,38*
€ 71,70*
€ 5,00*
ab € 56,23*
€ 72,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,33*
€ 74,03*
Frei Haus
ab € 57,94*
€ 74,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.