Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsender Bussystem KNX- System 55 AP 2Kan rws mt Funkbus 242227


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Wandsend. batterielos 2fach reinweiß matt 242227
Funk-Wandsend. batterielos 2fach reinweiß matt 242227
Artikel-Nr.:
     262-C868H43
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     242227
EAN/GTIN:
     4010337060451
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
Wandsender Bussystem KNX- System 55 AP 2Kan rws mt Funkbus 242227
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Wandsender komplett
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
reinweiß | weiß
Funkbus:
ja
KNX-RF (Funk):
ja
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Weitere Suchbegriffe: KNX Funk-Wandsender, KNX-Wandsender, Wandsender, funk-wandsender gira, funk wandsender, 2 kanal funktaster, Bussystem-Hand-/Wandsender, Bussystem-Wandsender, Funk-Handsender, Funk-Sender, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Sender-Einsatz, Wandsender komplett, Wandsender-Einsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,54*
€ 63,10*
€ 5,00*
ab € 50,89*
€ 65,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,67*
€ 66,64*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 52,01*
€ 67,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,51*
€ 67,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.