Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettpfanne sw f.Herd 385x466x42mm Geeignet für Herd Zubehör DPGR-AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Electrolux DPGR-AP Backofenrost & Backblech Rechteckig Metall
Electrolux DPGR-AP Backofenrost & Backblech Rechteckig Metall
Artikel-Nr.:
     262-C869F53
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     944189366
EAN/GTIN:
     7332543113071
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Fettpfanne sw f.Herd 385x466x42mm Geeignet für Herd Zubehör DPGR-AP
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fettpfanne
Breite:
466 mm
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Geeignet für Herd:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Höhe:
42 mm
Länge:
385 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schnittkuchenblech, Backofen-Rost, Backofenrost, Auflaufblech, Auflaufpfanne, Bratenblech, aeg auflaufpfanne, backofenrost, Backauszug, Ergänzungskomponente für Herd/Mikrowelle, Ergänzungskomponente Herd/Mikrowelle, Fettpfanne, Kombirost
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,81*
€ 32,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,91*
€ 32,73*
€ 5,00*
ab € 25,02*
€ 32,96*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,14*
€ 33,05*
€ 3,90*
ab € 28,36*
€ 37,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.