Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung kompakt 100-240VAC 10RelAusg 1analogAusg 2analogEing FX3GE-24MR/ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgeräte MELSEC 100-240VAC,14E,10A FX3GE-24MR/ES
Grundgeräte MELSEC 100-240VAC,14E,10A FX3GE-24MR/ES
Artikel-Nr.:
     262-C873F57
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     264869
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu
SPS-Steuerung kompakt 100-240VAC 10RelAusg 1analogAusg 2analogEing FX3GE-24MR/ES
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
10
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
10
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.0021 ms ms
Breite:
130 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm mm
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Speicherart:
EEPROM
Speichergröße:
32 kByte kByte
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
86 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 - 240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 - 240 V
Versorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,76*
€ 391,31*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 336,28*
€ 391,91*
Frei Haus
ab € 341,28*
€ 395,26*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 365,19*
€ 424,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 372,15*
€ 433,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,48*
€ 515,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,76*
€ 514,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,09*
€ 489,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,92*
€ 474,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,15*
€ 442,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.