Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgeräte MELSEC 100-240VAC,14E,10A FX3GE-24MR/ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgeräte MELSEC 100-240VAC,14E,10A FX3GE-24MR/ES
Grundgeräte MELSEC 100-240VAC,14E,10A FX3GE-24MR/ES
Artikel-Nr.:
     6012B-61659836
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     264869
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu

Grundgeräte MELSEC 100-240VAC,14E,10A FX3GE-24MR/ES

SPS FX3GE AC100-240V
14 Eingänge DC24V
10xRelais
3xAnalog
Ethernet
USB
RS422
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Relaisausgänge:
10
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,0021 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,76*
€ 391,31*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 336,28*
€ 391,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 341,28*
€ 395,26*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 365,19*
€ 424,18*
€ 5,95*
ab € 372,15*
€ 433,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,26*
€ 470,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,09*
€ 470,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,67*
€ 449,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,94*
€ 434,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,28*
€ 406,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.