Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Buchse 8p Crimp 16A 400V 0,14-4qmm POWBUC8/24AF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kontakteinsatz Buchse 8p Crimp 16A 400V 0,14-4qmm POWBUC8/24AF
Artikel-Nr.:
     262-C874A51
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     72.703.3253.0
EAN/GTIN:
     4049088168567
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz Buchse 8p Crimp 16A 400V 0,14-4qmm POWBUC8/24AF
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Kontaktausführung:
Buchse
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Mit Schutzleiter:
ja
Polzahl:
8
Tiefe:
64.1 mm
Umgebungstemperatur:
-40 - 120 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.969,52*
€ 2.097,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.978,16*
€ 2.102,41*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.427,30*
€ 2.571,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.102,41*
€ 2.501,8679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.084,25*
€ 2.480,2575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.024,33*
€ 2.408,9527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.990,89*
€ 2.369,1591
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.978,16*
€ 2.354,0104
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 19,7816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.