Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND POW BUC 8/24 AE Buchseneinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-4091884
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     72.703.3253.0
EAN/GTIN:
     4049088168567
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
revos BASIC, POWER, MINI, HD, IT, MOT, SLIDE
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Polzahl:
8
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontaktausführung:
Buchse
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
true
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
true
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 19,63*
100
Frei Haus
ab € 19,5167*
€ 20,4467*
100
Frei Haus
ab € 19,7103*
€ 20,6503*
100
€ 5,95*
ab € 19,74*
€ 20,73*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 24,31*
€ 25,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.539,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.