Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelement-Reihenklemme 0,14-6qmm or 2Etagen APL_erf. Schraub T4EG2/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauelement-Reihenklemme 0,14-6qmm or 2Etagen APL_erf. Schraub T4EG2/1
Artikel-Nr.:
     262-C874A72
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     58.504.8855.9
EAN/GTIN:
     4049088186417
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen
Bauelement-Reihenklemme 0,14-6qmm or 2Etagen APL_erf. Schraub T4EG2/1
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 6 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsspannung:
400 V V
Betriebstemperatur:
70 - 70 °C
Breite:
6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Farbe:
orange
Höhe:
67 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Tiefe:
59 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bauelement-Reihenklemme, Diodenklemme, Reihenklemme, Reihenklemme mit elektronischen Bauelementen, Widerstandsabgleichklemme, Widerstandsklemme, Widerstandsreihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,7389*
€ 4,3889*
100
Frei Haus
ab € 4,5237*
€ 5,2937*
100
Frei Haus
ab € 4,5889*
€ 5,3489*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 5,0691*
€ 5,8791*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 5,60627*
€ 6,52627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,52627*
€ 7,76626
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,43627*
€ 7,65916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,17627*
€ 7,34976
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,99627*
€ 7,13556
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,60627*
€ 6,67146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 652,627* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.370.1000.0
ab € 11,7345*
Zubehör
Wieland
98.300.0000.0
ab € 6,9096*
Zubehör
Wieland
Z7.261.1327.0
ab € 0,3602*
Zubehör
Wieland
Z7.261.1427.0
ab € 0,55*
Zubehör
Wieland
Z7.261.1527.0
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.