Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsklemme 58.504.8855.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionsklemme 58.504.8855.9
Artikel-Nr.:
     6012-29868309
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     58.504.8855.9
EAN/GTIN:
     4049088186417
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen

Funktionsklemme 58.504.8855.9

Funktionsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,7389*
€ 4,3889*
100
Frei Haus
ab € 4,5237*
€ 5,2937*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 4,5889*
€ 5,3489*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 5,0691*
€ 5,8791*
100
€ 5,95*
ab € 5,60627*
€ 6,52627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,3489*
€ 6,36519
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,3189*
€ 6,32949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,0789*
€ 6,04389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,9289*
€ 5,86539
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,5889*
€ 5,46079
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 534,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.370.1000.0
ab € 11,7345*
Zubehör
Wieland
98.300.0000.0
ab € 6,9096*
Zubehör
Wieland
Z7.261.1327.0
ab € 0,3602*
Zubehör
Wieland
Z7.261.1427.0
ab € 0,55*
Zubehör
Wieland
Z7.261.1527.0
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.