Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,2-4qmm 2Etagen 2kl sw 24A TS35 Hutschiene TH35 WTP2,5/4EVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C874B08
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.203.6955.1
EAN/GTIN:
     4049088181436
Suchbegriffe:
Hutschiene
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen
Reihenklemme 0,2-4qmm 2Etagen 2kl sw 24A TS35 Hutschiene TH35 WTP2,5/4EVB
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Breite:
5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Farbe:
schwarz
Höhe:
82 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
48 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,537*
€ 3,057*
100
Frei Haus
ab € 2,545*
€ 3,095*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,73215*
€ 3,26215*
100
Frei Haus
ab € 2,9691*
€ 3,6291*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 3,3737*
€ 3,9637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,26215*
€ 3,88196
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,22215*
€ 3,83436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,09215*
€ 3,67966
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,01215*
€ 3,58446
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,73215*
€ 3,25126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 326,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
07.312.7355.0
ab € 0,2575*
Zubehör
Wieland
Z7.280.7027.0
ab € 1,5531*
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 20,93*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 254,45*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,50*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 11,18*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6727.0
ab € 1,0266*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6827.0
ab € 1,2157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.