Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenklemme 56.203.6955.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-79869132
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.203.6955.1
EAN/GTIN:
     4049088181436
Suchbegriffe:
Hutschiene
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen

Etagenklemme 56.203.6955.1

Etagenklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,545*
€ 2,985*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,537*
€ 2,987*
100
Frei Haus
ab € 2,5502*
€ 3,0102*
100
€ 5,95*
ab € 2,72215*
€ 3,19215*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 3,3437*
€ 3,9037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,985*
€ 3,55215
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,955*
€ 3,51645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,865*
€ 3,40935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,775*
€ 3,30225
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,545*
€ 3,02855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 298,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z7.280.6827.0
ab € 1,2257*
Zubehör
Wieland
Z7.280.7027.0
ab € 1,5531*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6727.0
ab € 1,0266*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6627.0
ab € 0,8576*
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 19,606*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 872,81*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,1498*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 10,8623*
Zubehör
Wieland
07.312.7355.0
ab € 0,2575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.