Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø315mm 230V 3110cbmh 0,19W 40°C HRFWEC315A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C875C06
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     04882
EAN/GTIN:
     4010184048824
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rohrventilator Ø315mm 230V 3110cbmh 0,19W 40°C HRFWEC315A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
380 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
315 mm
Leistungsaufnahme:
0.19 kW
Luftmenge unbelastet:
3110 m³/h
Länge:
300 mm
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 753,80*
€ 872,37*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,31*
€ 872,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,34*
€ 876,54*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 764,81*
€ 912,40*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 877,28*
€ 1.005,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,37*
€ 1.038,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,45*
€ 1.029,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,67*
€ 983,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,16*
€ 949,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,80*
€ 897,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.