Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsventilator 1-PH 200-277V 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6844683
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     HRFWEC315A
EAN/GTIN:
     4010184048824
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EC-Axial-Hochleistungsventilator Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155, serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP 54) außen am Rohr. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet. Energiesparender, drehzahlsteuerbarer EC-Außenläufermotor in Schutzart IP 44 mit höchstem Wirkungsgrad. Wartungs- und funkstörungsfrei, ausgezeichnete elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), kugelgelagert. Integrierte elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik. Stufenlos über Drehzahl-Potentiometer steuerbar. Die Regelung über Dreistufen-Schalter bzw. stufenlos über Universal-Regelsystem oder elektronischen Differenzdruck-/Temperatur-Regler möglich. Leistungsaufnahme: 0,19 kW, Anschluss: Flansch, Länge: 300 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, behandelt, Anschlussspannung: 230 V, Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen, Schutzart (IP): IP44, mit thermischem Schutz: true, Durchmesser des Gehäuses: 380 mm, Luftmenge unbelastet: 3110 m³/h, Geeignet für elektronische Steuerung: true, Geeignet für Traforegelung: false, Kanaldurchmesser: 315 mm, Max. Lufttemperatur: 40 °C, Indirekter Antrieb: false, Gleichstrommotor: false, Polumschaltbar: false, Geeignet für Schwachstromregelung: false, Geeignet für Frequenzregelung: false, Motor mit 2 Drehzahlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
HRFWEC315A
Ident Code:
04882
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Rohrventilator, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axiallüfter 230v, rohrventilator, Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 753,80*
€ 872,37*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,31*
€ 872,42*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,34*
€ 876,54*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 764,81*
€ 912,40*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 877,28*
€ 1.005,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,60*
€ 1.196,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,29*
€ 1.185,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,62*
€ 1.132,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,59*
€ 1.094,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,28*
€ 1.043,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.