Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 1f ge horizvert G4754


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C875C57
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     G4754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
American-National-Standard-Steckdos...
AP-Steckdose
Aufputzdose
Aufputzsteckdose
Steckdose 1f ge horizvert G4754
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzkontakt:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Fehlerstrom-Steckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Ab..., SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsf..., SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berüh..., SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel un..., SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungss..., SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 5..., SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Kla..., SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau i..., Steckdose, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, Unterputz-Steckdose, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,72*
€ 7,08*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 7,10*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 7,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 7,89*
€ 3,90*
ab € 5,35*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,32* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.