Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter magn 40mmA 19mmE UC Magnet Zyl Gew Kab Reedkontakt MAA-0613-LT-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter magn 40mmA 19mmE UC Magnet Zyl Gew Kab Reedkontakt MAA-0613-LT-1
Artikel-Nr.:
     262-C876J98
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6316306004
EAN/GTIN:
     4024337019241
Suchbegriffe:
Magnetschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
magnetschalter
Näherungsschalter magn 40mmA 19mmE UC Magnet Zyl Gew Kab Reedkontakt MAA-0613-LT-1
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
250 - 250 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
250 - 250 V
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Durchmesser Sensor:
12 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Gesicherter Schaltabstand AUS:
40 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
19 mm
Länge des Sensors:
81 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
1000 mA
Schaltabstand:
19 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
1
Spannungsart:
AC/DC
Umgebungstemperatur:
-40 - 150 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,57*
€ 40,34*
411 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,39*
€ 44,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,07*
€ 45,30*
€ 5,00*
ab € 40,44*
€ 54,22*
Frei Haus
ab € 41,67*
€ 55,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.