Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter magn 50mmA 22mmE UC Magnet Zylinder_gl Kab Reedkontakt MAK-4413-M-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C877H37
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6317344605
EAN/GTIN:
     4024337045882
Suchbegriffe:
Magnet für Reedschalter
Magnetschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magn 50mmA 22mmE UC Magnet Zylinder_gl Kab Reedkontakt MAK-4413-M-6
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
250 - 250 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
250 - 250 V
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Breite des Sensors:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Gesicherter Schaltabstand AUS:
50 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
22 mm
Höhe des Sensors:
15 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
1000 mA
Schaltabstand:
22 mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC/DC
Umgebungstemperatur:
-20 - 80 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,49*
€ 56,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,84*
€ 56,66*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 44,75*
€ 56,66*
€ 5,46*
ab € 46,42*
€ 58,78*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,95*
€ 59,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.