Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsender 100m Funk Funkcontrol 2kan ws mt 6725


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 6725 Unterputzmontiert Schalt-/Dimm-Aktuator 2 Kanäle
Busch-Jaeger 6725 Unterputzmontiert Schalt-/Dimm-Aktuator 2 Kanäle
Artikel-Nr.:
     262-C879G14
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006720A0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
busch-jäger funktaster
funk wandsender
Wandsender 100m Funk Funkcontrol 2kan ws mt 6725
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzeigeelement:
ja
Geeignet für Bewegungsmelder:
ja
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Geeignet für Schalter:
ja
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Reichweite:
100 m m
Signalübertragung:
Funk
Wandsender:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: 2 kanal funktaster, Fernbedienung, Funk-Handsender, Funksendemodul, Funk-Sender, Funk-Taste, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Infrarot-Fernbedienung, IR-Handsender, IR-Wandsender, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Wandsender
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 62,56*
€ 71,62*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 56,47*
€ 72,16*
2 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 57,77*
€ 73,62*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 58,67*
€ 74,73*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 60,13*
€ 76,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6700-0-0029
ab € 112,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.