LED- Einbaustrahler DL185 4000K 1160lm Konv 1LED Alu IP54 ws mt ØEB172mm 818711634001
| |
Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 0.75 - 2.5 mm² |
Anschlussart: | Steckklemme |
Art der Verdrahtung: | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausführung der Oberfläche: | matt |
Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend |
Austauschbares Betriebsgerät: | ja |
Außendurchmesser: | 187 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 99800 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 1160 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 10 - 35 °C |
Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
Blendbegrenzung (UGR): | 0 |
Breite: | 0 mm |
Einbaubreite: | 0 mm |
Einbaudurchmesser: | 172 - 172 mm |
Einbauhöhe/-tiefe: | 95 mm |
Einbaulänge: | 0 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |
Farbtemperatur: | 4000 - 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Fassung: | ohne |
Flimmerwert Pst LM: | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Einbaumontage: | ja |
Geeignet für Lampenleistung: | 18 - 18 W |
Gehäusefarbe: | weiß |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
Höhe/Tiefe: | 95 mm |
Klirrfaktor (THD): | 0 |
Leistungsfaktor: | 0.89 |
Leiterquerschnitt: | 1.5 mm² |
Leuchtenlichtausbeute: | 106 lm/W |
Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt: | direkt |
Lichtfarbe: | weiß |
Lichtstrom: | 1160 - 1160 lm |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 92.8 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 96.4 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 95.5 % |
Lichtstärke: | 0 cd |
Lichtverteiler: | ohne |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Länge: | 0 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 104 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 104 |
Max. Systemleistung: | 18 W |
Mit Betriebsgerät: | ja |
Mit Leuchtmittel: | ja |
Nennspannung: | 220 - 240 V |
Nennstrom: | 0 - 0 mA |
Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet |
Ohne Dimmfunktion: | ja |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 |
Polzahl: | 3 |
Reflektor: | matt |
Reflektorfarbe: | weiß |
Schlagfestigkeit: | IK07 |
Schutzart (IP): | IP54 |
Schutzart (NEMA): | 1 |
Schutzklasse: | I |
Spannungsart: | AC |
Stroboskopeffektwert SVM: | 0 |
Verstellbarkeit: | nicht verstellbar |
Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |