Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder L ws 27mm FLEXIBLELEDSMDVERBINDERECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Flexible LED SMD 3528 Eck-Verbinder, 2-polig, 5er Set
Zubehör für Flexible LED SMD 3528 Eck-Verbinder, 2-polig, 5er Set
Zubehör für Flexible LED SMD 3528 Eck-Verbinder, 2-polig, 5er Set
Artikel-Nr.:
     262-C880D62
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5011510725
EAN/GTIN:
     4044538048222
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
KupplungVerbinder L ws 27mm FLEXIBLELEDSMDVERBINDERECK
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
weiß
Länge:
27 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: LED-Verbinder, led streifenverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,75*
€ 6,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,42*
€ 7,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,87*
€ 5,00*
ab € 5,75*
€ 8,28*
€ 8,50*
ab € 5,75*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
5011510045
ab € 4,94*
Ähnlich
nobilé
5011510075
ab € 7,37*
Ähnlich
nobilé
5011510015
ab € 4,27*
Ähnlich
nobilé
5011510825
ab € 7,28*
Ähnlich
nobilé
5011510925
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.