Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder T ws 50mm FLEXIBLELEDSMDVERBINDERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Flexible LED SMD 5050/5630 T-Verbinder, 2-polig, 5er Set
Zubehör für Flexible LED SMD 5050/5630 T-Verbinder, 2-polig, 5er Set
Zubehör für Flexible LED SMD 5050/5630 T-Verbinder, 2-polig, 5er Set
Artikel-Nr.:
     262-C880D66
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5011510855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
KupplungVerbinder T ws 50mm FLEXIBLELEDSMDVERBINDERT
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,78*
€ 8,78*
€ 5,00*
ab € 7,43*
€ 10,77*
€ 8,50*
ab € 7,45*
€ 10,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,75*
€ 11,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,42*
€ 12,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
5011510055
ab € 4,79*
Ähnlich
nobilé
5011510085
ab € 6,93*
Ähnlich
nobilé
5011510065
ab € 5,66*
Ähnlich
nobilé
5011510095
ab € 9,92*
Ähnlich
nobilé
5011510025
ab € 4,26*
Ähnlich
nobilé
5011510035
ab € 4,95*
Ähnlich
nobilé
5011510785
ab € 6,69*
Ähnlich
nobilé
5011510755
ab € 6,13*
Ähnlich
nobilé
5011510885
ab € 8,42*
Ähnlich
nobilé
5011510985
ab € 10,69*
Ähnlich
nobilé
5011510955
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.