Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
LED-Verbinder
>
Artikel
KupplungVerbinder flex ws 4x0,35qmm 160mm FLEXIBLELEDANSCHLUSSKABEL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E406F18
Hersteller:
nobilé
Herst.-Nr.:
5011510065
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
Stromschienen-Flexkupplung
KupplungVerbinder flex ws 4x0,35qmm 160mm FLEXIBLELEDANSCHLUSSKABEL
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
4
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe:
weiß
Länge:
160 mm
Nennquerschnitt:
0.35 mm²
Zubehör:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stromschienen-Verbinder flexibel
,
led streifenverbinder
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,75*
€ 6,75*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,64*
€ 8,08*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,77*
€ 8,25*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,77*
€ 8,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,52*
€ 9,35*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KupplungVerbinder flex ws 2x0,35qmm 160mm FLEXIBLELEDANSCHLUSSKABEL
nobilé
5011510055
ab € 4,79*
Ähnlich
KupplungVerbinder flex ws 2x0,35qmm 160mm FLEXIBLELEDVERBINDERFLEXIBEL
nobilé
5011510085
ab € 6,92*
Ähnlich
KupplungVerbinder flex ws 4x0,35qmm 160mm FLEXIBLELEDVERBINDERFLEXIBEL
nobilé
5011510095
ab € 10,00*
Ähnlich
KupplungVerbinder ger ws 16mm FLEXIBLELEDVERBINDERSTARR
nobilé
5011510025
ab € 4,28*
Ähnlich
KupplungVerbinder ger ws 16mm FLEXIBLELEDVERBINDERSTARR
nobilé
5011510035
ab € 4,98*
Ähnlich
KupplungVerbinder L ws 31mm FLEXIBLELEDSMDVERBINDERECK
nobilé
5011510785
ab € 6,73*
Ähnlich
KupplungVerbinder L ws 31mm FLEXIBLELEDSMDVERBINDERECK
nobilé
5011510755
ab € 6,19*
Ähnlich
KupplungVerbinder T ws 50mm FLEXIBLELEDSMDVERBINDERT
nobilé
5011510855
ab € 7,43*
Ähnlich
KupplungVerbinder T ws 50mm FLEXIBLELEDSMDVERBINDERT
nobilé
5011510885
ab € 8,56*
Ähnlich
KupplungVerbinder X ws 49mm FLEXIBLELEDSMDVERBINDERKREUZ
nobilé
5011510985
ab € 10,79*
Ähnlich
KupplungVerbinder X ws 49mm FLEXIBLELEDSMDVERBINDERKREUZ
nobilé
5011510955
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen