Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbuskoppler 2xRJ45, 100Mbits UR20-FBC-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C880F75
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1334910000
EAN/GTIN:
     4050118138283
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Feldbuskoppler 2xRJ45, 100Mbits UR20-FBC-EC
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
52 mm mm
Höhe:
120 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
76 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: EtherCat Klemmen, EtherCat Steckmodul, Profibus Buskoppler, profibus buskoppler, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 165,98*
€ 181,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,34*
€ 183,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,65*
€ 187,14*
Frei Haus
ab € 179,92*
€ 197,47*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 179,95*
€ 198,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1341630000
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
1341610000
ab € 0,08579*
Zubehör
Weidmüller
1460140000
ab € 57,30*
Zubehör
Weidmüller
1315620000
ab € 184,96*
Zubehör
Weidmüller
1315220000
ab € 26,49*
Zubehör
Weidmüller
1346610000
ab € 6,18*
Zubehör
Weidmüller
1334710000
ab € 26,20*
Zubehör
Weidmüller
1335030000
ab € 186,74*
Zubehör
Weidmüller
1339920000
ab € 1,28*
Zubehör
Weidmüller
1506930000
ab € 262,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.