Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infomodul ws 99x99x26mm syst.unabh ZAM600-01W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zustandsanzeige-Modul weiß ZAM 600-01 W
Zustandsanzeige-Modul weiß ZAM 600-01 W
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C883F90
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200087980-00
EAN/GTIN:
     4015739879809
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Infomodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Infomodul ws 99x99x26mm syst.unabh ZAM600-01W
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Aufputzmontage:
ja
Ausführung:
Infomodul
Breite:
99 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
99 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Tiefe:
26 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage, Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Funktionsmodul für Türstation, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modul für Türstation, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türsprechmodul, Türstations-Funktionsmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 306,05*
€ 364,17*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 307,20*
€ 367,73*
Frei Haus
ab € 313,26*
€ 372,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,31*
€ 373,06*
Frei Haus
ab € 316,10*
€ 376,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,17*
€ 433,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,93*
€ 428,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,50*
€ 413,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,91*
€ 399,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,05*
€ 364,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.