| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3878001 Herst.-Nr.: ZAM600-01 EAN/GTIN: 4015739879809 |
| |
|
| | |
| Zustandsanzeige-Modul mit optischer und akustischer Rückmeldung. Jeweils ein LED-hinterleuchtetes Symbol signalisiert die Zustände 'Ruf“, 'Nicht erreichbar“, 'Sprechen'und 'Türöffnen“. Für den Einsatz im Sprechsystem Siedle In-Home-Bus oder Siedle Multi. In Verbindung mit dem In-Home-Bus nur mit dem Bus-Türlautsprecher-Modul Plus BTLM 651-… einsetzbar. Farbe: weiß, Breite: 99 mm, Ausführung: Infomodul, Höhe: 99 mm, Tiefe: 26 mm, Betriebsspannung: 12 V, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 0, Installationstechnik: systemunabhängig, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Art der Eingangsspannung: AC/DC, Aufputzmontage: true, Hörgerätekompatibel: false, Enthält Tastenfeld: false, Unterputzmontage: true, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | ZAM600-01 | Ident Code: | 200087980-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 300,96* | € 309,79* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 304,23* | € 312,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,45* | € 317,46* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 308,79* | € 317,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 311,97* | € 320,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|