Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knaufzylinder SA IP55 Set 4560 811-003-4560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C885E80
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     811-003-4560
EAN/GTIN:
     4035138023368
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
knaufzylinder
Knaufzylinder SA IP55 Set 4560 811-003-4560
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lesegerät
Betriebsspannung DC:
3 - 3 V
Betriebstemperatur:
-20 - 65 °C
Breite:
167.7 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
42.7 mm
Leseverfahren:
Datenträger
Max. Anzahl der Personen:
96
Max. Anzahl der Türen:
1
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Signalausgabe:
Lichtsignal
Standalone:
ja
VdS-Klasse:
ohne
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Auswerteeinheit, AWE, Controller, Türcodeanlage, Türcodegerät, Verteiler, Zentrale, Zutrittkontrollsystem, Zutrittskontrollsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 460,18*
€ 534,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 464,17*
€ 539,99*
Frei Haus
ab € 479,81*
€ 557,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 482,76*
€ 560,97*
Frei Haus
ab € 487,45*
€ 563,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,69*
€ 636,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,62*
€ 632,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,23*
€ 604,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,13*
€ 585,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,18*
€ 547,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.