Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Türsprechset Bus 8xTeiln UPAP si ws 1LS UnterputzAufputz PVU1680-0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Videosprechanlgenset color 8 Tasten Freisprech. PVU1680-0010
Videosprechanlgenset color 8 Tasten Freisprech. PVU1680-0010
Artikel-Nr.:
     262-C885H18
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PVU1680-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Video-Türsprechset Bus 8xTeiln UPAP si ws 1LS UnterputzAufputz PVU1680-0010
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
8
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
8
Bildschirmdiagonale:
890 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
3.5 Zoll
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
16
Farbe der Außenstation:
Silber
Farbe der Innenstation:
weiß
Freisprechen:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Mit Video:
ja
Montageart Außenstation:
Unterputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Öffnungswinkel Kamera:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, sprechanlagenset tcs, gegensprechanlage, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.823,92*
€ 3.056,79*
Frei Haus
ab € 2.931,44*
€ 3.154,49*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.940,90*
€ 3.171,45*
Frei Haus
ab € 2.960,33*
€ 3.184,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.474,60*
€ 3.731,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.731,09*
€ 4.440,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.698,36*
€ 4.401,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.566,08*
€ 4.243,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.505,24*
€ 4.171,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.474,60*
€ 4.134,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.