Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 3,6V CGLine NiCad 1500mAh 3zell NICD-AKKU3,6V/1,5AHGSDVERPACKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku NiCd 3,6V/1,5Ah 40071353471
Akku NiCd 3,6V/1,5Ah 40071353471
Artikel-Nr.:
     262-C886J17
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071353471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Akkupack 3,6V CGLine NiCad 1500mAh 3zell NICD-AKKU3,6V/1,5AHGSDVERPACKT
Weitere Informationen:
Akkupack:
ja
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Kapazität:
1500 mAh mAh
Nennspannung:
3.6 V V
Weitere Suchbegriffe: Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, nicd akkupack 3,6 v 1,5 ah, akku-packs ceag, akku-packs 3,6v, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,07*
€ 43,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,26*
€ 45,85*
€ 5,00*
ab € 34,60*
€ 46,11*
€ 3,90*
ab € 35,69*
€ 47,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,98*
€ 51,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.