| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C889I28 Herst.-Nr.: 31-5400002-01-01 EAN/GTIN: 4260432550191 |
| |
|
| | |
| Türfeststellzentrale m.Gehäuse 230V DIBt Deutsche Zulassung DIBt FSZ-BASIS Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 230 V V | Deutsche Zulassung DIBt: | ja | Mit Gehäuse: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feststelleinrichtung, Rauchschalter, Türfeststellzentrale, Türschließzentrale |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,90* | € 146,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 117,55* | € 146,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 123,05* | € 150,84* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 125,23* | € 152,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 125,16* | € 153,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|