Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind DC Ø12x60mm 4mm Steck-M12 NPN 10-30V bündig 700Hz Zyl IFK3004BBNKG/US-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C890H42
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IFS249
EAN/GTIN:
     4021179273534
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter ind DC Ø12x60mm 4mm Steck-M12 NPN 10-30V bündig 700Hz Zyl IFK3004BBNKG/US-104
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 - 30 V
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
4 mm
Schaltfrequenz:
700 Hz
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 30 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,01*
€ 51,37*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,25*
€ 51,87*
€ 5,00*
ab € 40,81*
€ 52,34*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,82*
€ 52,54*
Frei Haus
ab € 41,93*
€ 53,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.