| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42864672 Herst.-Nr.: IFS249 EAN/GTIN: 4021179273534 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv IFS249 Induktiver Sensor M12 x 1 / L = 60 mm Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar Öffner DC NPN M12 Steckverbindung IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K 3-Leiter Umgebungstemperatur -40...85 °C Schaltfrequenz 700 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,19* | € 51,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,82* | € 51,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,68* | € 52,35* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,83* | € 52,56* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,72* | € 53,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|