Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Netzform-TN-STT 230VAC 1,5kV 4TE Hutschiene TH35 20kA OVRT23N40-275PQS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C893H83
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB803973R1100
EAN/GTIN:
     3660308519931
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Überspannungsableiter Netzform-TN-STT 230VAC 1,5kV 4TE Hutschiene TH35 20kA OVRT23N40-275PQS
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Baugröße:
4 TE
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:
125 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
100 kA
Leckstromfrei:
ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
160 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA kA
Nennspannung AC:
230 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.25 kV kV
Schutzpegel N-PE:
1.4 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter abb, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,84*
€ 98,43*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 80,64*
€ 99,22*
€ 5,46*
ab € 84,18*
€ 102,44*
€ 3,50*
ab € 85,16*
€ 103,42*
1 Tag
29
€ 5,90*
ab € 86,52*
€ 104,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SDA055504R0001
ab € 48,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.