Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller 3W IP20 LC-OMDALIECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergerät LC-OM DALIeco
Steuergerät LC-OM DALIeco
Artikel-Nr.:
     262-C894A61
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     84501039100
EAN/GTIN:
     4020863291519
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Controller 3W IP20 LC-OMDALIECO
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
AC
Art der Steuerung:
DALI
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
21 mm
Leistungsaufnahme:
3 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
118 mm
Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,11*
€ 56,63*
€ 5,00*
ab € 42,61*
€ 57,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,62*
€ 59,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,61*
€ 61,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,49*
€ 65,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
84501041200
ab € 119,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.