Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsender LC-OMMASTERREMOTEPCKIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrolleinheit LC-OM M #84501041200
Kontrolleinheit LC-OM M #84501041200
Artikel-Nr.:
     262-E754G26
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     84501041200
EAN/GTIN:
     4020863311538
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Handsender LC-OMMASTERREMOTEPCKIT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handsender
Breite:
45 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: funk handsender, Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 119,21*
€ 147,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,47*
€ 149,40*
Frei Haus
ab € 123,21*
€ 152,73*
Frei Haus
ab € 128,93*
€ 159,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,81*
€ 159,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
84501039100
ab € 42,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.