Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkontakt AufbEinb B br MK07-BRAUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C894B05
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     33098
EAN/GTIN:
     4015162330984
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Reedkontakt
Reedschalter
Magnetkontakt AufbEinb B br MK07-BRAUN
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite des Sensors:
11 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Farbe:
braun
Höhe des Sensors:
12 mm
Kontakte:
1 Öffner
Leitungslänge des Verbindungskabels:
4 m
Länge des Sensors:
43 mm
Mit Anschlusskabel:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
RAL-Nummer (ähnlich):
8014
VdS-Klasse:
B
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Fenstersicherung, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt braun, kontaktmelder, indexa magnetkontakt, Aufbaumagnetkontakt, Aufbau-Magnetkontakt, Deckelkontakt, Einbaumagnetkontakt, Einbau-Magnetkontakt, Einlassstößelkontakt, Falzkontakt, Magnet-Reedkontakt, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldetechnik, Öffnungssensor, Rolltor-Magnetkontakt, Stößelkontakt, Überwachungskontakt, Verschlusssensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,27*
€ 10,35*
€ 5,46*
ab € 7,45*
€ 10,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,62*
€ 10,85*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,88*
€ 11,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,53*
€ 12,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
33192
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.