Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkontakt 12x50x14mm braun MK07-BRAUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56769270
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     33098
EAN/GTIN:
     4015162330984
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Reedkontakt
Reedschalter

Magnetkontakt 12x50x14mm braun MK07-BRAUN

Magnetkontakt, mit flexiblen Anbringungsmöglichkeiten. Reedkontakt (NC) mit 4m langem 4-adrigem Anschlusskabel (Meldekreis plus durchgeschliffener Sabotagekreis) und Magnet, zum Einlass in Fenster- bzw. Türblatt und Rahmen. VdS-Nr. G199538. Farbe: BRAUN. Lieferung inkl. brauner Gehäuseteile und Distanzplatten zur Aufbaumontage. Gehäuseabdeckung zum Aufklipsen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau/Einbau
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Leitungslänge des Verbindungskabels:
4 m
Farbe:
braun
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Länge des Sensors:
43 mm
Breite des Sensors:
11 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,22*
€ 10,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,28*
€ 10,37*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,46*
€ 10,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 10,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
33192
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.