Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder Dual 9-24VDC ws Netzbetr 85dB 500IDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchmelder Dual 9-24VDC ws Netzbetr 85dB 500IDT
Artikel-Nr.:
     262-C894B91
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     12020
EAN/GTIN:
     4015162120202
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Rauchmelder
Rauchmelder Dual 9-24VDC ws Netzbetr 85dB 500IDT
Weitere Informationen:
Akustische Meldung:
ja
Ansprechtemperatur:
60 °C
Batterielebensdauer:
0 J
Betriebsspannung DC:
9 - 24 V
Durchmesser:
118 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
42 mm
Kabeleinführung:
von unten und seitlich
Lautstärke:
85 dB(A)
Max. Anzahl vernetzbar:
0
Mit Spannungsanzeige:
ja
Montageart:
Aufbau
Optische Meldung:
ja
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
RAL-Nummer (ähnlich):
1060
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
12 - 24 V
Wirkprinzip:
Kombination
Weitere Suchbegriffe: Rauchwarnmelder, indexa rauchmelder, rauchmelder, rauchmelder 85db, Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,52*
€ 58,59*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,32*
€ 60,60*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 64,00*
€ 82,93*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.