| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40275410 Herst.-Nr.: 12020 EAN/GTIN: 4015162120202 |
| |
|
| | |
| Hitzemelder, nach EN54-5 Klasse A1. Auslösung ab Maximaltemperatur 60°C sowie über Thermodifferenzialauswertung (>9°C/min.) Betriebsspannung: 9-24V DC zum Anschluss an eine Zentrale nach EN54 sowie auch an RZ03 / RZ04. Mit integrierter Sirene nach EN14604: 85 dB(A)/3m. 12-24V DC Ansteuerung der Sirene durch die Zentrale. Alarmmeldung durch erhöhte Stromaufnahme bzw. Optokoppler-Schaltung auf Masse. LED signalisiert Alarmspeicherung bis ein manueller Reset erfolgt. Automatischer Selbsttest, manueller Test mittels Wärmeerzeugung. Inkl. separatem Anschlusssockel für bequeme Montage. Parallelanschluss an die Zentrale über abgeschirmtes Brandmelder-Kabel mit mind. 4 Adern. Betriebstemperatur: -10°C bis 55°C. Abmessungen: D 118 x 42mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Aufbau | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rauchwarnmelder, indexa rauchmelder, rauchmelder, rauchmelder 85db, 500IDT, 12020, Brandmelder, Automatischer Brandmelder, Automatischer Brandmelder für Gefahrenmeldesystem, Feuermelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Hitzealarm, IR-, Thermodifferentialmelder, Thermomaximalmelder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,79* | € 58,66* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 46,21* | € 60,68* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 64,06* | € 83,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|