Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenventilator ICEBERG 230V R039-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turmventilator oszillierend & Sprühnebel Luftbefeuchtung 3 Stufen Fernbedienung
Turmventilator oszillierend & Sprühnebel Luftbefeuchtung 3 Stufen Fernbedienung
Turmventilator oszillierend & Sprühnebel Luftbefeuchtung 3 Stufen Fernbedienung
Turmventilator oszillierend & Sprühnebel Luftbefeuchtung 3 Stufen Fernbedienung
Turmventilator oszillierend & Sprühnebel Luftbefeuchtung 3 Stufen Fernbedienung
Turmventilator oszillierend & Sprühnebel Luftbefeuchtung 3 Stufen Fernbedienung
Turmventilator oszillierend & Sprühnebel Luftbefeuchtung 3 Stufen Fernbedienung
Turmventilator oszillierend & Sprühnebel Luftbefeuchtung 3 Stufen Fernbedienung
Turmventilator oszillierend & Sprühnebel Luftbefeuchtung 3 Stufen Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     262-C919J76
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R039-01
EAN/GTIN:
     4017807456851
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator 60w
Säulenventilator ICEBERG 230V R039-01
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Art der Drehzahlregelung:
Stufen
Ausführung:
Säule
Breite:
340 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 Hz
Korbgröße:
340 mm
Mit Fernbedienung:
ja
Oszillation:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
340 mm
Tragbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 85,38*
€ 108,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 164,91*
€ 203,23*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO151A
ab € 76,38*
Ähnlich
DOMO
DO152A
ab € 129,44*
Ähnlich
DOMO
DO324A
ab € 417,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.