| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-C921D44 Herst.-Nr.: 216320 EAN/GTIN: 8424450186404 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spezialwerkzeug DNT f.Komp.Steck f.F-Steck m.Sperre FUPW14 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für F-Kompressions-Stecker: | ja | Geeignet für F-Stecker: | ja | Geeignet für Schwachstromverbinder: | ja | Mit Sperrvorrichtung: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ausziehwerkzeug, Crimp Tool, Crimpwerkzeug, Dreidornzange, D-Sub Anschlusswerkzeug, D-Sub-Ausziehwerkzeug, D-Sub-Einsetzwerkzeug, Einsetz-/Ausziehwerkzeug, Einsetzwerkzeug, Entriegelungswerkzeug, Handzange, ID-/IDC-Anlegewerkzeug, Koax Abisolierwerkzeug, Koax Abisolierwerkzeug 2-stufig, Kodierwerkzeug, Kommunikationstechnik-Spezialwerkze..., LSA-Plus Anlegewerkzeug, Pin Einsetz-/Ausziehwerkzeug, Presszange, Schutzstecker-Ziehwerkzeug, Spezialwerkzeug für Kommunikationst..., STP-Kabel-Abisolierer, Tischwerkzeug, UTP-Kabel-Abisolierer, Zange, Ziehwerkzeug, Ziehzange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 49,52* | € 64,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 51,07* | € 66,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 53,48* | € 68,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 55,55* | € 71,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 58,85* | € 75,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|