| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26466679 Herst.-Nr.: 216320 EAN/GTIN: 8424450186404 |
| |
|
| | |
| Kompressionszange f.F-Komp.stecker FUP FUPW14 Kompressionszange zum Verpressen der F-Universal-Kompressionstecker FUP2000, FUP837,FUP0729. Weitere Informationen: | | Geeignet für BNC-Stecker: | nein | Geeignet für D-Sub-Stecker: | nein | Geeignet für F-Kompressions-Stecker: | ja | Geeignet für F-Stecker: | nein | Geeignet für LSA-Plus: | nein | Geeignet für RJ-Stecker: | nein | Geeignet für Schwachstromverbinder: | nein | Geeignet für ST-Stecker: | nein | Geeignet für SC-Stecker: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,86* | € 64,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 50,99* | € 66,63* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 53,47* | € 69,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,55* | € 71,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,01* | € 75,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|