Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66 4qmm 104x104x70mm gr Kst WandDecke hfr DK0400G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel DK 0400 G Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Hensel DK 0400 G Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     262-C921J41
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000002
EAN/GTIN:
     4012591124948
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66 4qmm 104x104x70mm gr Kst WandDecke hfr DK0400G
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
8
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Bestückung:
ohne
Breite:
104 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
104 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
196
1
€ 4,99*
ab € 4,56*
€ 6,35*
1 Tag
156
1
€ 4,98*
ab € 4,59*
€ 6,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 6,51*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,76*
€ 6,59*
2 Tage
94
1
€ 6,40*
ab € 4,79*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Zubehör
Hensel
4012591113768
ab € 1,53*
Zubehör
Hensel
3600181
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.