Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten 2,5qmm 5f Kst 104x104x70mm AP 8einf IP66 hfr DK0402R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C921J62
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000038
EAN/GTIN:
     4012591125297
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten 2,5qmm 5f Kst 104x104x70mm AP 8einf IP66 hfr DK0402R
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
5
Anzahl der Einführungen:
8
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Breite:
104 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
rot
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
104 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 7,568*
€ 10,118*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 10,20*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 7,63*
€ 10,20*
5
Frei Haus
ab € 7,796*
€ 10,406*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,35*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
A057092
ab € 1,55*
Zubehör
Hensel
36001078
ab € 1,12*
Zubehör
Hensel
36001079
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.