Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 1,5-2,5qmm DK 0402 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten 1,5-2,5qmm DK 0402 R
Kabelabzweigkasten 1,5-2,5qmm DK 0402 R
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25190043
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000038
EAN/GTIN:
     4012591125297
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten 1,5-2,5qmm DK 0402 R

Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast mit rotem Deckel für Stromkreise der Sicherheitsbeleuchtung. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit innovativer Klemmentechnik bis 2,5 mm², 5-polig. Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen in Gehäusewänden und Boden. Nachträglicher Einsatz von Kabelstutzen durch Entfernen der Dichtmembrane möglich.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Bestückung:
Schraubklemme
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
104 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 7,568*
€ 10,118*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 10,20*
5
€ 5,95*
ab € 7,63*
€ 10,20*
5
Frei Haus
ab € 7,796*
€ 10,406*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,35*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,118*
€ 12,04042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,608*
€ 11,43352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,968*
€ 10,67192
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,568*
€ 9,00592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
A057092
ab € 1,55*
Zubehör
Hensel
36001078
ab € 1,12*
Zubehör
Hensel
36001079
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.