Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten 35qmm 4f Kst 295x225x122mm AP 10einf IP66 hfr DK3534S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel DK 3534 S Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel DK 3534 S Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     262-C921J71
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten 35qmm 4f Kst 295x225x122mm AP 10einf IP66 hfr DK3534S
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
4
Anzahl der Einführungen:
10
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Breite:
225 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
295 mm
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
122 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,52*
€ 133,50*
€ 5,46*
ab € 114,71*
€ 137,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,14*
€ 138,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,98*
€ 138,58*
Frei Haus
ab € 119,48*
€ 142,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,89*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
1659652
ab € 0,80182*
Zubehör
Hensel
36001023
ab € 38,45*
Zubehör
Hensel
36001079
ab € 1,5355*
Zubehör
Hensel
36001081
ab € 4,071*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.