Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DK 3534 S Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel DK 3534 S Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel DK 3534 S Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532398
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591125600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
1659 g
Merkmale
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,86*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
3600184
ab € 0,80182*
Zubehör
Hensel
36001023
ab € 38,68*
Zubehör
Hensel
36001079
ab € 1,42*
Zubehör
Hensel
36001081
ab € 4,061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.