Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C922E58 Herst.-Nr.: 200049180-00 EAN/GTIN: 4015739491803 |
| |
|
| | |
| Türlautsprecher sw 1+n 114x60x25mm Einb TLE061-01 Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 0 | Breite: | 114 mm mm | Einbaubreite: | 124 mm | Einbauhöhe: | 60 mm | Einbautiefe: | 31 mm | Farbe: | schwarz | Frontplatte Breite: | 124 mm | Frontplatte Höhe: | 60 mm | Höhe: | 60 mm mm | Installationstechnik: | 1+n-System | Material Front: | Kunststoff | Montageart: | Einbau | Nur Lautsprecher: | ja | Schutzart (IP): | IP54 | Tiefe: | 25 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechmodul, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, türlautsprecher siedle, türlautsprecher, türsprechanlagen 1+n technik, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher-Basis |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 132,43* | € 159,52* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 135,50* | € 163,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 137,36* | € 165,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,75* | € 167,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 140,28* | € 169,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|