Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92653329 Herst.-Nr.: 200049180-00 EAN/GTIN: 4015739491803 |
| |
|
| | |
| Türlautsprecher für 1+n-Technik, sw TLE 061-01 Einbautürlautsprecher 1+n-Technik zum Einbau in bauseits gestellte Sprechfächer, Türkonstruktionen, Briefkästen etc. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | 1+n-System | Montageart: | Einbau | Betriebsart: | sonstige | Modulare Bauweise: | ja | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Schutz gegen Vandalismus: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 132,44* | € 160,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 135,92* | € 164,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 137,49* | € 165,98* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,99* | € 166,90* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,91* | € 168,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|