Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 42W 4000K 5232lm Konv R=mt 2LEDs LED nicht austauschbar sym F-LINE-RT2X115/20ND-SM-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte RT2X115/20ND-SM-SET F-LINE#0650581673683
LED-Pendelleuchte RT2X115/20ND-SM-SET F-LINE#0650581673683
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     262-C923C50
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650581//673683
EAN/GTIN:
     4029299472042
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte 42W 4000K 5232lm Konv R=mt 2LEDs LED nicht austauschbar sym F-LINE-RT2X115/20ND-SM-SET
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
matt
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5232 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
19.5
Breite:
204 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Lampenleistung:
21 - 21 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
37 mm
Leuchtenlichtausbeute:
124 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1253 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
42 W
Mit Abhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
5215000 - 5215000 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Pendellänge:
0 - 1500 mm
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 281,93*
€ 332,97*
Frei Haus
ab € 286,45*
€ 339,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 290,68*
€ 342,47*
Frei Haus
ab € 290,56*
€ 342,75*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 294,72*
€ 346,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,47*
€ 407,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,27*
€ 404,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,82*
€ 385,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,70*
€ 375,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,68*
€ 345,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 14,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201255
ab € 4,05*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201253
ab € 4,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207971SI
ab € 13,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207972SI
ab € 32,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207972
ab € 28,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202897
ab € 23,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203583
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.